Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEn muchas aplicaciones, es necesario que el producto Dart que se está utilizando esté conectado con un control de supervisión: plc/microcontrolador/ordenador/HMI. La mayoría de las aplicaciones implican una señal analógica tradicional enviada al control para establecer la velocidad del motor y activar o desactivar el control. Cada vez vemos más la necesidad de una interfaz serie a través de una red.-Dart ha respondido con nuestra interfaz serie Modbus para la serie 150 . Las siguientes opciones de seguidor/interfaz ofrecen Dart y los controles con los que se pueden utilizar en el grupo de variadores SCR analógicos.
- Tipo de productoOpciones y accesorios del variador
Descripción general
- Se trata de un seguidor de señal ópticamente aislado para señales en el rango de 0-5 a 0-250VDC . También aceptará la señal 4-20mA . El -55H2 es un seguidor de señal pura que sustituye al potenciómetro manual tradicional. El -56H2 es similar, pero añade la capacidad de controlar con un potenciómetro de velocidad local en modo Manual, o seguir la señal remota en modo Automático. Para los modelos 123D, 125D, 153L/D, 251G y 253G.