Motion
-56H125
VOLTAJE AISLADO/SEGUIDOR 4-20mA AUTOMÁTICO/MAN SERIE 125D
Artículo MI #15017087
No. Fabricante -56H125
Precio326.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VOLTAJE AISLADO/SEGUIDOR 4-20mA AUTOMÁTICO/MAN SERIE 125D
Artículo MI #15017087
No. Fabricante -56H125
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
Precio326.61 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    En muchas aplicaciones, es necesario que el producto Dart que se está utilizando esté conectado con un control de supervisión: plc/microcontrolador/ordenador/HMI. La mayoría de las aplicaciones implican una señal analógica tradicional enviada al control para establecer la velocidad del motor y activar o desactivar el control. Cada vez vemos más la necesidad de una interfaz serie a través de una red.-Dart ha respondido con nuestra interfaz serie Modbus para la serie 150 . Las siguientes opciones de seguidor/interfaz ofrecen Dart y los controles con los que se pueden utilizar en el grupo de variadores SCR analógicos.
  • Tipo de producto
    Opciones y accesorios del variador

Descripción general

Descripción del fabricante
-56H125 4-20MA / SEGUIDOR DE TENSIÓN AUTOMÁTICO/M
  • Se trata de un seguidor de señal ópticamente aislado para señales en el rango de 0-5 a 0-250VDC . También aceptará la señal 4-20mA . El -55H2 es un seguidor de señal pura que sustituye al potenciómetro manual tradicional. El -56H2 es similar, pero añade la capacidad de controlar con un potenciómetro de velocidad local en modo Manual, o seguir la señal remota en modo Automático. Para los modelos 123D, 125D, 153L/D, 251G y 253G.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno