Motion
153D-25E
NEMA4X CC DE CONTROL DE VELOCIDAD, TENSIÓN DOBLE DE 120/90 0 240/180 A 1/4HP
Artículo MI #15017089
No. Fabricante 153D-25E
Precio792.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NEMA4X CC DE CONTROL DE VELOCIDAD, TENSIÓN DOBLE DE 120/90 0 240/180 A 1/4HP
Artículo MI #15017089
No. Fabricante 153D-25E
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
Precio792.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    7.2500 pulg.
  • Longitud total
    2.7500 pulg.
  • Ancho general
    5.5300 pulg.
  • Peso
    17.5000 oz

Detalles

  • Potencia máx.
    1/4 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/50 CV
  • Voltaje del motor
    90/180 V
  • Tipo de producto
    Opciones y accesorios del variador
  • Tensión de alimentación
    120/240 V

Descripción general

Descripción del fabricante
153D-25E NEMA4X CC CONTROL DE VELOCIDAD, VOL. DUAL
  • Voltaje doble 120/240 VCA, 50/60Hz
  • Tensión de entrada y salida seleccionable por puente
  • ± 10% voltaje nominal de línea, funcionamiento 50/60Hz
  • Ajustes de potencia ajustables
  • El disipador de calor auxiliar duplica la clasificación de HP
  • LED integrados de límite de corriente y potencia
  • 1/4” conexiones de terminales de pala macho estándar
  • Suministro de puente de onda completo; regulación de velocidad del 1%
  • Velocidad mínima ajustable (0–30% de la base)
  • Velocidad máxima ajustable (60–100% de la base)
  • Compensación IR ajustable, límite de corriente
  • Accel y Decel lineales ajustables (modelos D)
  • Temperatura ambiente de -10° a +45°C
  • Compensación de tensión de línea
  • Kit de potenciómetro de velocidad de 5K ohmios incluido
  • 50:1 rango de velocidades
  • Capacidad de sobrecarga: 200 % durante un minuto
  • Protección contra voltaje transitorio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno