Especificaciones
Dimensions
- Altura total9.5000 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Peso64.0000 oz
Details
- Detalles adicionalesDart Controls continúa su inversión en el desarrollo de variadores de CC resistentes y confiables. El 125DV200E es el último ejemplo. El envolvente de aluminio fundido con revestimiento en polvo disponible en blanco y negro tiene la clasificación NEMA 4X para aplicaciones de lavado, al aire libre y de alimentos/higiene. Un variador manejará la fuente de alimentación eléctrica 120VAC y 240VAC para motores de 1/4HP a 2HP. El circuito de voltaje de detección automática estándar de Dart significa que no se necesitan ajustes de puente ni cambios de cableado. Los variadores son totalmente ajustables en todas sus clasificaciones de HP, sin resistencias adicionales para comprar o realizar un seguimiento. Las opciones incluyen ACCEL y DECEL lineales ajustables; entradas aisladas de voltaje y corriente del seguidor.
- Potencia máx.2 CV
- Caballos de fuerza mín.1/4 CV
- Voltaje del motor90/180 V
- Tipo de productoOpciones y accesorios del variador
- Tensión de alimentación120/240 V
Descripción general
Descripción del fabricante
125DV200EB-56H NEMA4X CC CONTROL DE VELOCIDAD, DI
- Voltaje doble 120/240 VCA o 24/36 VCA, 50/60Hz
- ± 10% de voltaje nominal de línea
- Ajustes de potencia ajustables
- Regleta de terminales de barrera
- Suministro de puente de onda completo
- Regulación de velocidad del 1 %
- Velocidad mínima ajustable (0–30% de la base)
- Velocidad máxima ajustable (66–100% de la base)
- Compensación de IR ajustable
- Límite de corriente ajustable
- Aceleración y desaceleración lineal ajustable (-2A)
- Temperatura ambiente de -10° a +45°C
- Compensación de tensión de línea
- Kit de potenciómetro de velocidad de 5K ohmios incluido
- 50:1 rango de velocidades
- Capacidad de sobrecarga: 200 % durante un minuto
- Protección contra voltaje transitorio
- Modo de seguidor de tensión: señal aislada (0–10 V CC)
- Circuito de inhibición: permite el arranque y parada de baja potencia