Motion
13DVE
13DVE ACCIONAMIENTO DE CC NEMA 4/12 12/24VDC
Artículo MI #15017098
No. Fabricante 13DVE
Precio425.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
13DVE ACCIONAMIENTO DE CC NEMA 4/12 12/24VDC
Artículo MI #15017098
No. Fabricante 13DVE
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
Precio425.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.8100 pulg.
  • Peso
    10.0000 oz

Detalles

  • Detalles adicionales
    Un control de velocidad variable económico y de uso general para aplicaciones de motores universales y CC pequeños que incluye: voltajes de entrada dobles de 12/24 VCA o 120/240 VCA con clasificación de corriente de salida de CC de 2 A, ajustes de trimpot ajustables y pines de terminales de conexión rápida. La serie 15 está disponible en dos estilos de montaje en panel compacto, un modelo cerrado NEMA 1 (15DVP) y NEMA 4/12 (15DVE). Los sufijos -1 y -2 se refieren a la configuración de montaje, consulte el catálogo: Dimensiones y estilos del disipador térmico.
  • Potencia máx.
    1/12 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/12 CV
  • Voltaje del motor
    90/180 V
  • Tipo de producto
    Opciones y accesorios del variador
  • Tensión de alimentación
    120/240 V

Descripción general

Descripción del fabricante
13DVE ACCIONAMIENTO DE VELOCIDAD DE MARCHA ATRÁS 240VAC/180VDC
  • Voltaje doble 12/24VAC y 120/240 VCA, 50/60Hz
  • ± 10% de voltaje nominal de línea
  • Suministro de puente de onda completo
  • Regulación de velocidad del 1 %
  • Velocidad mínima ajustable (0–30% de la base)
  • Velocidad máxima ajustable (66–100% de la base)
  • Compensación de IR ajustable
  • Temperatura ambiente de -10° a +45°C
  • Compensación de tensión de línea
  • Potenciómetro de velocidad de 5K ohmios incluido
  • 25:1 rango de velocidades
  • Capacidad de sobrecarga: 200 % durante un minuto
  • Protección contra voltaje transitorio
  • Interruptor de encendido/apagado (modelos cerrados)
  • Fusible de línea de CA (solo 13DVE/15DVE )

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good