Motion
153D-200C-T

DART CONTROL INC
153D-200C-T

Variador de CC - 1/8 a 1/2 hp | 1/4 a 2 hp, 120/240V entradas, salida de 90/180 V CC, chasis abierto nominal
Artículo MI #15017099
No. Fabricante 153D-200C-T
Precio288.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DART CONTROL INC
153D-200C-T

Variador de CC - 1/8 a 1/2 hp | 1/4 a 2 hp, 120/240V entradas, salida de 90/180 V CC, chasis abierto nominal
Artículo MI #15017099
No. Fabricante 153D-200C-T
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
Precio288.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.2950 pulg.
  • Ancho general
    3.6100 pulg.
  • Peso
    0.81 lb

Detalles

  • Voltaje de entrada del variador
    120/240V
  • Voltaje de salida del variador
    90/180 V CC
  • Clasificación del envolvente
    Chasis abierto
  • Caballos de fuerza
    De 1/4 a 2 CV
  • Potencia máx.
    1 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/8 CV
  • Tensión de alimentación del motor
    90/180V
  • Tipo de producto
    Variadores de CC

Descripción general

Descripción del fabricante
153D-200C-T 15DV1A-104 ACCIONAMIENTO CC J CHASSI
  • Voltaje doble 120/240 VCA, 50/60Hz
  • Tensión de entrada y salida seleccionable por puente
  • ± 10% voltaje nominal de línea, funcionamiento 50/60Hz
  • Ajustes de potencia ajustables
  • El disipador de calor auxiliar duplica la clasificación de HP
  • LED integrados de límite de corriente y potencia
  • 1/4” conexiones de terminales de pala macho estándar
  • Suministro de puente de onda completo; regulación de velocidad del 1%
  • Velocidad mínima ajustable (0–30% de la base)
  • Velocidad máxima ajustable (60–100% de la base)
  • Compensación IR ajustable, límite de corriente
  • Accel y Decel lineales ajustables (modelos D)
  • Temperatura ambiente de -10° a +45°C
  • Compensación de tensión de línea
  • Kit de potenciómetro de velocidad de 5K ohmios incluido
  • 50:1 rango de velocidades
  • Capacidad de sobrecarga: 200 % durante un minuto
  • Protección contra voltaje transitorio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo