Motion
65E15E-29
NEMA 4X PWM ACCIONAMIENTO CC 12-48VDC 15A, MARCHA ATRÁS
Artículo MI #15017111
No. Fabricante 65E15E-29
Precio1,286.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NEMA 4X PWM ACCIONAMIENTO CC 12-48VDC 15A, MARCHA ATRÁS
Artículo MI #15017111
No. Fabricante 65E15E-29
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
Precio1,286.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    7.3000 pulg.
  • Longitud total
    4.7800 pulg.
  • Ancho general
    5.5300 pulg.
  • Peso
    2.50 lb

Detalles

  • Voltaje de entrada del variador
    12/48V
  • Tipo de producto
    Variadores de CC

Descripción general

Descripción del fabricante
CHASIS DEL VARIADOR DE 65E15E-29 CC, 1/4-2HP 240V
  • Suministro de tensión baja (12-48Vdc)
  • Chasis y modelos cerrados
  • Funcionamiento silencioso: conmutación de alta frecuencia (65E10 y 20)
  • Regleta de terminales de barrera
  • Velocidad mínima ajustable (0-30% de la base)
  • Velocidad máxima ajustable (50-100% de la base)
  • Compensación de IR ajustable (regulación de velocidad)
  • Límite de corriente ajustable (hasta el 200% de la capacidad nominal continua)
  • Aceleración ajustable (0-10 segundos)
  • Se envía con el kit de recipiente de 5KΩ velocidades
  • Circuito de inhibición de baja potencia para arranque/parada del motor
  • 1% de regulación de velocidad base sobre rango de 30:1 velocidad
  • Temperatura ambiente de -10° a +45°C
  • Capacidad de sobrecarga: 150 % durante un minuto
  • Circuito de inhibición: permite el arranque y parada de baja potencia
  • Replegado actual a 80°C temperatura del disipador térmico (65E40 y 60)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo