Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.6600 pulg.
- Longitud total4.6300 pulg.
- Peso1.32 lb
Detalles
- Voltaje de entrada del variador120/240V
- Potencia máx.1 CV
- Caballos de fuerza mín.1/50 CV
- Tensión de alimentación del motor90/180V
- Tipo de productoVariadores de CC
Descripción general
- Voltaje doble 120/240 VCA, 50/60Hz
- Clasificación HP completa: no se requiere disipador de calor auxiliar
- Rango de funcionamiento de tensión de línea 85-250VAC
- Bucle cerrado - ± 0.1 % de regulación*
- Se requiere codificador - Consulte la serie Dart PU
- Regleta de terminales de barrera: regleta de terminales de enchufe opcional
- Suministro de puente de onda completo
- Velocidad mínima y máxima configurables
- Aceleración y desaceleración del revestimiento configurable
- Unidades de visualización programables
- La memoria no volátil conserva la programación personalizada
- Función de seguridad de bloqueo del programa
- Almacenamiento y recuperación de memoria de programa de usuario personalizado
- Temperatura ambiente de -10° a +45°C
- 100:1 rango de velocidades
- Capacidad de sobrecarga: 200 % durante un minuto
- Protección contra voltaje transitorio
- Alarmas configurables con salida de relé desde C
- Circuito de inhibición: permite el arranque y parada de baja potencia
- Adecuado para aplicaciones de lavado