Motion
CM276
Pinza amperimétrica de infrarrojos - 2.4000 pulg., rango de temperatura del objeto de -10°C a 300°C (14°F a 572°F), campo de visión de 44 × 57 , resolución de infrarrojos de 160 × 120
Artículo MI #15017142
No. Fabricante CM276
Precio1,497.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pinza amperimétrica de infrarrojos - 2.4000 pulg., rango de temperatura del objeto de -10°C a 300°C (14°F a 572°F), campo de visión de 44 × 57 , resolución de infrarrojos de 160 × 120
Artículo MI #15017142
No. Fabricante CM276
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
Precio1,497.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pantalla
    2.4000 pulg.
  • Altura
    2.0000 pulg.
  • Longitud
    10.7000 pulg.
  • Peso
    19.8 oz
  • Ancho
    3.9400 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    • Para la inspección de activos críticos encontrados en propiedades comerciales, centros de datos, producción e instalaciones de fabricación. Agilice las inspecciones y la resolución de problemas mientras toma medidas clave, recopila datos y prepara informes. • Utilizado por técnicos y gerentes de granjas solares para detectar rápidamente problemas de células fotovoltaicas y proporcionar un análisis exhaustivo y eficiente de los sistemas fotovoltaicos, reduciendo los costes generales del kit de herramientas (cables de prueba fotovoltaicos de 1500 V opcionales). • Ideal para proveedores de servicios eléctricos y grandes instalaciones que incorporan termografía y documentación visual en sus servicios, de acuerdo con los requisitos de NFPA 70B .
  • Química de la batería
    electrolito de polímero de litio
  • Tipo de batería
    Recargable 3.7 V, 5400 mAh
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Paletas de colores
    Hierro, arcoíris, ártico, blanco caliente y negro caliente
  • Contiene
    Pinza amperimétrica FLIR CM276 , cables de prueba de silicona CAT IV 600 V (TA82), cable USB tipo A a tipo C, maletín de transporte blando, guía de inicio rápido de FLIR, tarjeta de garantía de FLIR
  • Mostrar
    2.4 en la pantalla TFT
  • Resolución de pantalla
    1600 × 1200
  • Características y beneficios
    • Las potentes luces de trabajo LED integradas iluminan las áreas con poca luz, para inspecciones más rápidas y seguras • El modo VFD utiliza un filtro de paso bajo para proporcionar una tensión precisa, lecturas de corriente y frecuencia en entornos en los que pueden verse afectadas por la conmutación de componentes electrónicos y variadores de frecuencia • Compatible con la aplicación METERLiNK®, que ofrece funciones como comparaciones de registros, informes, umbrales de alarma personalizados y conectividad con varios medidores • Medición de potencia CC fotovoltaica (PV) solar, que muestra las lecturas en kVA. Con los cables de prueba fotovoltaicos/conectores fotovoltaicos opcionales para CAT III, mida con seguridad hasta 1500V.
  • Campo de visión
    44 × 57
  • Resolución de IR
    160 × 120
  • Visión láser
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    CM276
  • Rango de temperatura del objeto
    -10°C a 300°C (14°F a 572°F)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -14 a 572 °F
  • Imagen en imagen
    No
  • Tipo de almacenamiento
    eMMC 8 GB
  • Sensibilidad térmica
    150 mK
  • Pantalla táctil
    No
  • Zoom
    Fijo

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA AMPERIMÉTRICA CM276 FLIR 600A IGM CON 160
  • Las potentes luces de trabajo LED integradas iluminan las áreas con poca luz para realizar inspecciones más rápidas y seguras
  • El modo VFD utiliza un filtro de paso bajo para proporcionar lecturas precisas de voltaje, corriente y frecuencia en entornos donde pueden verse afectados por la electrónica de conmutación y los variadores de frecuencia
  • Compatible con la aplicación METERLiNK®, que ofrece funciones como comparaciones de registros, informes, umbrales de alarma personalizados y conectividad con varios medidores
  • Medición de potencia de CC fotovoltaica solar (PV), que muestra lecturas en kVA. Con los cables de prueba fotovoltaicos/conectores fotovoltaicos opcionales para CAT III, mida con seguridad hasta 1500V.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"