Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable67.0000 pulg.
- Altura1.7700 pulg.
- Longitud67.0000 pulg.
- Peso0.38 lb
- Ancho3.7000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioCables de prueba
- AplicaciónInspección y resolución de problemas de sistemas eléctricos, paneles solares, bombas y motores.
- Para usar conMedidor de tenaza FLIR CM276
Descripción general
- Crea una conexión MC4 entre el panel solar y el inversor para la resolución de problemas y el mantenimiento de sistemas fotovoltaicos
- Garantiza mediciones seguras de corriente y voltaje en módulos y sistemas fotovoltaicos (PV)
- El cable es un conector tipo banana con funda de MC4 (macho) a 4mm en cables de prueba de 152 cm (60")