Especificaciones
Dimensiones
- Altura3.5100 pulg.
- Longitud9.5550 pulg.
- Peso1.48 lb
- Ancho8.3850 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioBatería
- AplicaciónBatería para dispositivo de obtención de imágenes acústicas
- Capacidad de la batería3400 mAh
- Para usar conSerie FLIR Si2
- Rango de temperatura de funcionamiento14°F a 122 °F
- Rango de temperaturaDe –10°C a 50 °C
Descripción general
- Proporciona 2 horas de funcionamiento para los generadores de imagen acústica de la serie Si2 de FLIR