Motion
45-34-1033

MILWAUKEE TOOL
45-34-1033

Zócalo sin impacto - Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Tamaño de socket de 4 mm, Punta hexagonal, Tipo de punta hexagonal, Acabado cromado
Artículo MI #15017709
No. Fabricante 45-34-1033
Precio12.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
45-34-1033

Zócalo sin impacto - Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Tamaño de socket de 4 mm, Punta hexagonal, Tipo de punta hexagonal, Acabado cromado
Artículo MI #15017709
No. Fabricante 45-34-1033
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
Precio12.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    0.3300 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    4 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Número de piezas
    1
  • Puntos de conexión
    Punta hexagonal
  • Tipo de enchufe
    Punta hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
45-34-1033 LLAVE DE TUBO DE 4MM HEX. DE 1/4"
  • LOS TOQUES MÁS VERSÁTILES. PREPARADO PARA LA LLAVE ANTIRRODAMIENTO.
  • LOS CUATRO LATERALES PLANOS disuaden el rodadura
  • Los laterales CUATRO PLANOS cuentan con un diseño listo para llave
  • Mejor acceso - Perfil delgado
  • Más duradero - Enchufe de una pieza
  • Marcas grabadas con láser para facilitar la identificación
  • Enchapado en cromo
  • Resistente al óxido
  • Garantía de por vida

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno