Motion
45-34-1060

MILWAUKEE TOOL
45-34-1060

Zócalo sin impacto - Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Tamaño de socket de 14 mm, Punta hexagonal, Tipo de punta hexagonal, Acabado cromado
Artículo MI #15017722
No. Fabricante 45-34-1060
Precio17.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
45-34-1060

Zócalo sin impacto - Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Tamaño de socket de 14 mm, Punta hexagonal, Tipo de punta hexagonal, Acabado cromado
Artículo MI #15017722
No. Fabricante 45-34-1060
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
Su precio$17.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    0.6900 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    14 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Número de piezas
    1
  • Puntos de conexión
    Punta hexagonal
  • Tipo de enchufe
    Punta hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
45-34-1060 ACCIONAMIENTO DE 3/8" 14MM ZÓCALO DE PUNTA HEXAGONAL
  • LOS TOQUES MÁS VERSÁTILES. PREPARADO PARA LA LLAVE ANTIRRODAMIENTO.
  • LOS CUATRO LATERALES PLANOS disuaden el rodadura
  • Los laterales CUATRO PLANOS cuentan con un diseño listo para llave
  • Mejor acceso - Perfil delgado
  • Más duradero - Enchufe de una pieza
  • Marcas grabadas con láser para facilitar la identificación
  • Enchapado en cromo
  • Resistente al óxido
  • Garantía de por vida
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno