Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5 pulg.
- Peso de la herramienta1.76 lb
Detalles
- Serie de bateríasIQV 20
- Tipo de bateríaIones de litio
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- ReversibleReversible
- Voltaje20 V
Descripción general
- Rendimiento: un potente motor sin escobillas funciona con hasta 450 in-lb de par, lo que garantiza que el destornillador compacto inalámbrico IQV20 funcione al máximo de potencia en cualquier aplicación exigente.
- Versatilidad: un mandril hexagonal 1/4” de cambio rápido con puntas de agarre totalmente metálicas y le permite pasar sujetadores y taladrar materiales duros con facilidad.
- Precisión: ajuste la profundidad de fijación con un embrague de 18 posiciones que ayuda a reducir las levas y a mantener el trabajo eficiente.
- Ergonomía: las cosas poderosas vienen en paquetes pequeños. El destornillador compacto inalámbrico IQV20 pesa menos de 2.7 lb con una batería de 20V 2.5 Ah, por lo que puede realizar el trabajo en espacios difíciles de alcanzar con menos fatiga.
- Durabilidad: el diseño de caucho resistente a los impactos ayuda a prevenir daños accidentales y aumenta la longevidad. Protección con clasificación IPX6 contra los efectos nocivos de la entrada de agua.
- Velocidad: Ya sea que esté taladrando a través de chapa metálica, madera o cualquier otro medio, dos ajustes de velocidad le ayudan con el nivel de par adecuado.
- Resistencia: Un mandril hexagonal de cambio rápido de 1/4" con agarres totalmente metálicos para brocas y brocas de destornillador y le permite perforar materiales duros con confianza
- Visibilidad: una luz LED situada en la parte inferior de la herramienta reduce las sombras para que pueda ver su área de trabajo con claridad.
- El kit incluye: destornillador D3411 , (2) BL2012 2.5Ah baterías y cargador de doble voltaje BC1121 .
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación