Motion
QVVPR26V115SET

TIMKEN
QVVPR26V115SET

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Orificio de 115 mm, collarín de bloqueo en V doble, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #15022303
No. Fabricante QVVPR26V115SET
Price$2,252.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVVPR26V115SET

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Orificio de 115 mm, collarín de bloqueo en V doble, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #15022303
No. Fabricante QVVPR26V115SET
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
Price$2,252.65/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    115 mm

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello doble de bloqueo en V
  • Tipo de bloqueo
    V-Lock - Cuello doble
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Teflón
  • Tipo de sello
    Laberinto

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO QVVPR26V115SET Y CARCASA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron