Motion
QVVPR28V500SO

TIMKEN
QVVPR28V500SO

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - 5 pulg. de diámetro interior, cierre de collarín de bloqueo en V doble, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #15022340
No. Fabricante QVVPR28V500SO
Precio3,642.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVVPR28V500SO

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - 5 pulg. de diámetro interior, cierre de collarín de bloqueo en V doble, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #15022340
No. Fabricante QVVPR28V500SO
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
Precio3,642.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello doble de bloqueo en V
  • Tipo de bloqueo
    V-Lock - Cuello doble
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Uretano
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO QVVPR28V500SO Y ALOJADO