Motion
TA4DI26K407SM

TIMKEN
TA4DI26K407SM

Bloque de almohada de rodamiento de rodillo - Bloqueo montado en adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido, resistencia extrema
Artículo MI #15022421
No. Fabricante TA4DI26K407SM
Precio7,397.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TA4DI26K407SM

Bloque de almohada de rodamiento de rodillo - Bloqueo montado en adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido, resistencia extrema
Artículo MI #15022421
No. Fabricante TA4DI26K407SM
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
Precio7,397.70 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Trabajo extremo
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del adaptador cónico
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO TA4DI26K407SM Y ALOJADO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"