Motion
TA4SD15K208SET

TIMKEN
TA4SD15K208SET

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Bloqueo montado en adaptador, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de acero fundido, uso extremo
Artículo MI #15022462
No. Fabricante TA4SD15K208SET
Precio3,944.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TA4SD15K208SET

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Bloqueo montado en adaptador, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de acero fundido, uso extremo
Artículo MI #15022462
No. Fabricante TA4SD15K208SET
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
Precio3,944.58 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Trabajo extremo
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del adaptador cónico
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Teflón
  • Tipo de sello
    Laberinto

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO TA4SD15K208SET Y CARCASA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"