Motion
3100565 3M ANTICAÍDAS AUTORRETRÁCTIL PERSONAL DE DOS PATAS CON NANOLOK DBI-SALA

3M
3100565 3M DBI-SALA NANO-LOK TWIN LEG PERSONAL SELF RETRACTING LIFELINE

autorretráctil - Capacidad de 420 lb en peso, Material de red resistente al fuego
Artículo MI #15023450
No. Fabricante 3100565 3M DBI-SALA NANO-LOK TWIN LEG PERSONAL SELF RETRACTING LIFELINE
Precio1,316.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
3100565 3M DBI-SALA NANO-LOK TWIN LEG PERSONAL SELF RETRACTING LIFELINE

autorretráctil - Capacidad de 420 lb en peso, Material de red resistente al fuego
Artículo MI #15023450
No. Fabricante 3100565 3M DBI-SALA NANO-LOK TWIN LEG PERSONAL SELF RETRACTING LIFELINE
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
Precio1,316.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.83 m

Detalles

  • Clasificación ANSI
    Z359.14-2021
  • Capacidad
    420 lb
  • Color
    Negro
  • Conexión del arnés
    Conector de una clavija
  • Material de la carcasa
    Termoplástico de nailon
  • Material del anticaídas
    Tejido resistente al fuego
  • Material de la línea
    Tejido resistente al fuego
  • Número de piernas
    2
  • Estándares cumplidos
    29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502, ANSI Clase Nivel 1, ANSI/ASSP Z359.14-2021
  • Tipo
    Anticaídas autorretráctil

Descripción general

Descripción del fabricante
3100565 3M DBI-SALA NANO-LOK CON DOS PATAS