Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del conector12-8AWG
Detalles
- Amperaje30 A
- ColorNegro
- Tipo de conectorReceptáculo
- MaterialTermoplástico
- Configuración NEMA10-30R
- Estándares cumplidosListado por UL
- Voltaje125/250 V
Descripción general
- Los receptáculos de montaje empotrado ENERLITES están fabricados con precisión con los mejores materiales y diseñados con características especiales para darles un aspecto atractivo y facilitar su instalación. Este receptáculo de montaje empotrado de grado industrial es de 30 A, NEMA 10-30R.