Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del conector10-4AWG
Detalles
- Amperaje30 A
- ColorNegro
- Tipo de conectorReceptáculo
- MaterialTermoplástico
- Configuración NEMATT-30R
- Estándares cumplidosListado por UL
- Voltaje125/250 V
Descripción general
- Los productos ENERLITES NEMA proporcionan una solución de desconexión segura entre una carga de equipo y una fuente de alimentación. Los productos NEMA están diseñados para ser duraderos y duraderos, incluso en entornos hostiles. Se utilizan comúnmente para una amplia gama de dispositivos eléctricos y tienen un ajuste seguro que evita la desconexión accidental que ayuda a reducir el riesgo de descarga eléctrica o daños al dispositivo.