Motion
66200-BK
TAPÓN DE BLOQUEO 66200-BK | NEMA 5-15P
Artículo MI #15024426
No. Fabricante 66200-BK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TAPÓN DE BLOQUEO 66200-BK | NEMA 5-15P
Artículo MI #15024426
No. Fabricante 66200-BK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del conector
    14-10AWG

Detalles

  • Amperaje
    15 A
  • Color
    Negro
  • Tipo de conector
    Enchufe
  • Material
    Termoplástico
  • Configuración NEMA
    5-15P
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL
  • Voltaje
    125 V

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN DE BLOQUEO 66200-BK | NEMA 5-15P
  • Los productos NEMA de Enerlites proporcionan una solución de desconexión segura entre una carga de equipo y una fuente de alimentación. Fabricados con termoplástico duradero, los tapones de bloqueo tienen los pasadores dispuestos de forma circular. El enchufe se inserta en el lado hembra y se gira para bloquearse en su lugar Para garantizar un cableado correcto y rápido, los terminales tienen marcas de identificación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo