Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del conector14-10AWG
Detalles
- Amperaje20 A
- ColorNegro
- Tipo de conectorConector
- MaterialTermoplástico
- Configuración NEMA6-20C
- Estándares cumplidosListado por UL
- Voltaje250 V
Descripción general
- Los conectores de cable de hoja recta proporcionan una solución de conexión segura entre cargas y fuentes de alimentación. El tapón se inserta en el lado hembra y se gira para bloquearlo en su lugar. Para garantizar un cableado correcto y rápido, los terminales tienen marcas de identificación.