Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del conector14-8AWG
Detalles
- Amperaje20 A
- ColorNegro
- Tipo de conectorConector
- MaterialTermoplástico
- Configuración NEMAL15-20C
- Estándares cumplidosListado por UL
- Voltaje125/250 V
Descripción general
- Los dispositivos de bloqueo ENERLITES proporcionan una solución de conexión segura entre cargas y fuentes de alimentación. Estos dispositivos incorporan una interfaz de bloqueo que se acopla y desacopla simplemente girando el dispositivo, lo que garantiza una conexión eléctrica segura y fiable.