Motion
66412-BK
66412-BK CONECTOR DE BLOQUEO | NEMA L6-20C
Artículo MI #15024447
No. Fabricante 66412-BK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
66412-BK CONECTOR DE BLOQUEO | NEMA L6-20C
Artículo MI #15024447
No. Fabricante 66412-BK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del conector
    14-10AWG

Detalles

  • Amperaje
    20 A
  • Color
    Negro
  • Tipo de conector
    Conector
  • Material
    Termoplástico
  • Configuración NEMA
    L6-20C
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL
  • Voltaje
    250 V

Descripción general

Descripción del fabricante
66412-BK CONECTOR DE BLOQUEO | NEMA L6-20C
  • Los dispositivos de bloqueo ENERLITES proporcionan una solución de conexión segura entre cargas y fuentes de alimentación. Estos dispositivos incorporan una interfaz de bloqueo que se acopla y desacopla simplemente girando el dispositivo, lo que garantiza una conexión eléctrica segura y fiable.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo