Motion
AL-BE-HB2-24L-LKSF-U

Abaco Lighting
AL-BE-HB2-24L-LKSF-U

Accesorio de luz de montaje bajo y montaje alto - 158 W, 120-277 V / 480 V, salida de lúmenes de 24,241 lm, 134,000 horas de duración
Artículo MI #15027642
No. Fabricante AL-BE-HB2-24L-LKSF-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Abaco Lighting
AL-BE-HB2-24L-LKSF-U

Accesorio de luz de montaje bajo y montaje alto - 158 W, 120-277 V / 480 V, salida de lúmenes de 24,241 lm, 134,000 horas de duración
Artículo MI #15027642
No. Fabricante AL-BE-HB2-24L-LKSF-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.8000 pulg.
  • Longitud
    23.0000 pulg.
  • Vataje
    158 W
  • Ancho
    10.2500 pulg.

Detalles

  • Certificación
    UL, DLC, FCC
  • Color
    Blanco
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    4,000K o 5,000 K
  • Atenuación
    Sí
  • Eficacia
    160 lm/W
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Longevidad
    134,000 horas
  • Salida de lúmenes
    24,241 lm
  • Forma
    Rectangular
  • Voltaje
    120-277 V / 480 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-BE-HB2-24L-LKSF-U BAHÍA ALTA LED LINEAL
  • Diseñado para iluminar una amplia variedad de entornos, incluidos los entornos comerciales, industriales y minoristas.
  • Mantenimiento garantizado de la luz.
  • ROI superior para su aplicación
  • Mejor gestión térmica.
  • Coste total de propiedad más bajo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo