Motion
AL-LI-ECH-360-8-50-U

Abaco Lighting
AL-LI-ECH-360-8-50-U

Accesorio de luz de montaje bajo y montaje alto - 152 W, 120 - 277 V, salida de lúmenes de 19,602 lm, 50,000 horas de duración
Artículo MI #15027647
No. Fabricante AL-LI-ECH-360-8-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Abaco Lighting
AL-LI-ECH-360-8-50-U

Accesorio de luz de montaje bajo y montaje alto - 152 W, 120 - 277 V, salida de lúmenes de 19,602 lm, 50,000 horas de duración
Artículo MI #15027647
No. Fabricante AL-LI-ECH-360-8-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7.8000 pulg.
  • Longitud
    14.1700 pulg.
  • Vataje
    152 W
  • Ancho
    14.1700 pulg.

Detalles

  • Certificación
    DLC, ETL, UL, FCC, IP65, NSF
  • Color
    Blanco
  • Índice de representación del color
    70+ CRI
  • Temperatura del color
    3,500K / 4,000K / 5,000 K
  • Atenuación
    Sí
  • Eficacia
    129 lm/W
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Longevidad
    50,000 horas
  • Salida de lúmenes
    19,602 lm
  • Forma
    Ronda
  • Voltaje
    120 - 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-LI-ECH-360-8-50-U REDONDEO DE GRADO ALIMENTARIO ALTO
  • Diseñado para iluminar una amplia variedad de entornos, incluidos los entornos comerciales, industriales y minoristas.
  • Mantenimiento garantizado de la luz.
  • ROI superior para su aplicación
  • Mejor gestión térmica.
  • Coste total de propiedad más bajo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo