Motion
AL-AEL-CB-22-LKSF-U

Abaco Lighting
AL-AEL-CB-22-LKSF-U

Iluminación LED: salida de lúmenes de 30 W y 3750 lm
Artículo MI #15027649
No. Fabricante AL-AEL-CB-22-LKSF-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Abaco Lighting
AL-AEL-CB-22-LKSF-U

Iluminación LED: salida de lúmenes de 30 W y 3750 lm
Artículo MI #15027649
No. Fabricante AL-AEL-CB-22-LKSF-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    23.7000 pulg.
  • Vataje
    30 W

Detalles

  • Certificación
    UL, DLC, FCC, IESNA, LM-80
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    3500K / 4000K / 5000 K
  • Atenuación
    Sí
  • Eficacia
    125 lm/W
  • Longevidad
    50,000 horas
  • Salida de lúmenes
    3750 lm

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-AEL-CB-22-LKSF-U HABITACIÓN LIMPIA PANE PLANA
  • Iluminación uniforme sin pixelación LED visible.
  • La tensión CA universal 120 – 277 (50 – 60Hz) es estándar.
  • La capacidad de atenuación 0 – 10vdc es estándar.
  • Factor de potencia > 0.90.
  • Distorsión armónica total < 20%.
  • Índice de reproducción cromática > 80.
  • Carcasa de aluminio.
  • Estándar DLC aprobado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo