Especificaciones
Dimensiones
- Longitud47.7000 pulg.
- Vataje50 W
Detalles
- CertificaciónUL, DLC, FCC, IESNA, LM-80
- Índice de representación del color80+ CRI
- Temperatura del color3500K / 4000K / 5000 K
- AtenuaciónSí
- Eficacia125 lm/W
- Longevidad50,000 horas
- Salida de lúmenes6250 lm
Descripción general
- Iluminación uniforme sin pixelación LED visible.
- La tensión CA universal 120 – 277 (50 – 60Hz) es estándar.
- La capacidad de atenuación 0 – 10vdc es estándar.
- Factor de potencia > 0.90.
- Distorsión armónica total < 20%.
- Índice de reproducción cromática > 80.
- Carcasa de aluminio.
- Estándar DLC aprobado.