Motion
AL-AEL-ABASP-5L-8-50-U

Abaco Lighting
AL-AEL-ABASP-5L-8-50-U

Luz empotrada - 25.0000 pulg., 36 W, 120-277 V, salida de lúmenes de 5,000 lm
Artículo MI #15027651
No. Fabricante AL-AEL-ABASP-5L-8-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Abaco Lighting
AL-AEL-ABASP-5L-8-50-U

Luz empotrada - 25.0000 pulg., 36 W, 120-277 V, salida de lúmenes de 5,000 lm
Artículo MI #15027651
No. Fabricante AL-AEL-ABASP-5L-8-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.0000 pulg.
  • Longitud
    49.0000 pulg.
  • Vataje
    36 W
  • Ancho
    25.0000 pulg.

Detalles

  • Certificación
    UL, CSA, NSF, IP65
  • Temperatura del color
    3K / 35K / 4K / 5 K
  • Color de la carcasa
    Blanco
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Longevidad
    100,000 horas
  • Salida de lúmenes
    5,000 lm
  • Voltaje
    120-277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-AEL-ABASP-5L-8-50-U RECESADO CON BRILLANTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo