Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.0000 pulg.
- Longitud49.0000 pulg.
- Vataje50 W
- Ancho25.0000 pulg.
Detalles
- CertificaciónUL, CSA, NSF, IP65
- Temperatura del color3K / 35K / 4K / 5 K
- Color de la carcasaBlanco
- Tipo de lámparaLED
- Longevidad100,000 horas
- Salida de lúmenes7,000 lm
- Voltaje120-277 V