Motion
AL-BE-SLS-6FT-LKFS-U

Abaco Lighting
AL-BE-SLS-6FT-LKFS-U

Iluminación LED - Salida de lúmenes de 69 W, 120-277 V, 9,500 lm
Artículo MI #15027661
No. Fabricante AL-BE-SLS-6FT-LKFS-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Abaco Lighting
AL-BE-SLS-6FT-LKFS-U

Iluminación LED - Salida de lúmenes de 69 W, 120-277 V, 9,500 lm
Artículo MI #15027661
No. Fabricante AL-BE-SLS-6FT-LKFS-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72.0000 pulg.
  • Vataje
    69 W

Detalles

  • Certificación
    UL, DLC, ETL
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Atenuación
    Sí
  • Eficacia
    144 lm/W
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Longevidad
    100,000 horas
  • Salida de lúmenes
    9,500 lm
  • Voltaje
    120-277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-BE-SLS-6FT-LKFS-U TIRA INDUSTRIAL LE
  • Los LED de larga duración proporcionan 122,000 horas de funcionamiento.
  • Iluminación uniforme sin pixelación LED visible.
  • La tensión CA universal 120 – 277 (50 – 60Hz) es estándar.
  • Índice de reproducción cromática >80.
  • Carcasa de acero y lente acrílica.
  • Fácil instalación en aplicaciones de nueva construcción o reacondicionamiento.
  • Aprobado por DLC Premium.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo