Motion
AL-LI-LINK-11-20-8-50-U

Abaco Lighting
AL-LI-LINK-11-20-8-50-U

Iluminación LED - Salida de lúmenes de 11 W, 120-277 V, 1,600 lm
Artículo MI #15027662
No. Fabricante AL-LI-LINK-11-20-8-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Abaco Lighting
AL-LI-LINK-11-20-8-50-U

Iluminación LED - Salida de lúmenes de 11 W, 120-277 V, 1,600 lm
Artículo MI #15027662
No. Fabricante AL-LI-LINK-11-20-8-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    22.0000 pulg.
  • Vataje
    11 W

Detalles

  • Certificación
    UL, RoHS, NSF
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    5,000 K
  • Atenuación
    No
  • Eficacia
    149 lm/W
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Longevidad
    50,000 horas
  • Salida de lúmenes
    1,600 lm
  • Voltaje
    120-277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-LI-LINK-11-20-8-50-U TIRA VINCULABLE L
  • Nuestros servicios de iluminación llave en mano están diseñados para optimizar los niveles de luz y maximizar el retorno de la inversión.
  • Nuestras soluciones aprovecharán los incentivos federales y de servicios públicos utilizando la tecnología de iluminación más reciente y eficiente para impulsar el ahorro final.
  • Recorrer las numerosas opciones de iluminación de reacondicionamiento puede ser una tarea abrumadora, por suerte para nuestros clientes, ya hemos hecho el trabajo sucio.
  • Aprovechando nuestra experiencia en iluminación, hemos seleccionado los accesorios de iluminación comerciales e industriales de mejor rendimiento y mayor eficacia.
  • Nuestras soluciones llave en mano han ahorrado cientos de horas de investigación y millones de dólares en costes de electricidad y mantenimiento.
  • DATOS DE CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo