Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48.0000 pulg.
- Vataje36 W
Detalles
- CertificaciónNSF, DLC, UL, IK10, IP69
- Índice de representación del color80+ CRI
- Temperatura del color4,000K / 5,000 K
- AtenuaciónSí
- Eficacia140 lm/W
- Tipo de lámparaLED
- Longevidad50,000 horas
- Salida de lúmenes5,000 lm
- Voltaje120-277 V
Descripción general
- Nuestros servicios de iluminación llave en mano están diseñados para optimizar los niveles de luz y maximizar el retorno de la inversión.
- Nuestras soluciones aprovecharán los incentivos federales y de servicios públicos utilizando la tecnología de iluminación más reciente y eficiente para impulsar el ahorro final.
- Recorrer las numerosas opciones de iluminación de reacondicionamiento puede ser una tarea abrumadora, por suerte para nuestros clientes, ya hemos hecho el trabajo sucio.
- Aprovechando nuestra experiencia en iluminación, hemos seleccionado los accesorios de iluminación comerciales e industriales de mejor rendimiento y mayor eficacia.
- Nuestras soluciones llave en mano han ahorrado cientos de horas de investigación y millones de dólares en costes de electricidad y mantenimiento.
- DATOS DE CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD