Motion
AL-EB-VT2-76-50-U-CL

Abaco Lighting
AL-EB-VT2-76-50-U-CL

AL-EB-VT2-76-50-U-CL AJUSTE DEL VAPOR LED
Artículo MI #15027667
No. Fabricante AL-EB-VT2-76-50-U-CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Abaco Lighting
AL-EB-VT2-76-50-U-CL

AL-EB-VT2-76-50-U-CL AJUSTE DEL VAPOR LED
Artículo MI #15027667
No. Fabricante AL-EB-VT2-76-50-U-CL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.9000 pulg.
  • Longitud
    27.3000 pulg.
  • Vataje
    76 W
  • Ancho
    15.2000 pulg.

Detalles

  • Certificación
    DLC, ETL, RoHS
  • Color
    Blanco
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    4,000 K - 5,000 K
  • Atenuación
    Sí
  • Eficacia
    158 lm/W
  • L70
    89,000 horas
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Color claro
    Blanco
  • Longevidad
    98,000 horas
  • Salida de lúmenes
    12,065 lm
  • Estilo de montaje
    techo
  • Voltaje
    120 - 277 V / 480 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-EB-VT2-76-50-U-CL AJUSTE DEL VAPOR LED
  • Listado ELT (UL 1598), CSA 22.2.
  • DesignLights Consortium (DLC) Premium Listed.
  • Adecuado para ubicaciones húmedas. No se requiere techo cubierto para mantener la lista de ubicaciones húmedas o las clasificaciones IP.
  • NSF/ANSI STD2
  • Clasificación y certificación IP65, IP66, IP67 y IP69K para cumplir con NSF.
  • Zona de salpicaduras 2.
  • Clasificación NEMA 4X .
  • Clasificación IK07 .
  • EMI: Título 47 CFR 15 Clase A, ICES-005.
  • Cumple con RoHS.
  • Las pruebas e informes de LM-79, LM-80 y TM-21 se realizan de acuerdo con las normas IESNA, según TM-21.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo