Especificaciones
Detalles
- Voltaje de entrada120 / 277 V
- Tecnología de iluminaciónLED
- FuncionamientoCA
- Tipos de productosLuz de emergencia
- Voltaje120 V / 277 V
Descripción general
- Dos luces puntuales de alta luz se pueden ajustar en planos horizontales y verticales
- Sistema independiente de batería de respaldo para señales de salida y focos.
- La unidad puede alimentar hasta 2 luces puntuales remotas (opcionales).
- Batería de reserva de emergencia integral a la luminaria (no se requiere carcasa adicional).
- Funcionamiento de emergencia durante 3 horas. Señal iluminada en los bordes