Especificaciones
Dimensiones
- Altura14.8000 pulg.
- Longitud7.1000 pulg.
- Vataje12 W
- Ancho7.1000 pulg.
Detalles
- CertificaciónCSA, UL
- Índice de representación del color70+ CRI
- Temperatura del color5,000 K
- AtenuaciónNo
- Eficacia120 lm/W
- Color de la carcasaGris
- Material de la carcasaaluminio fundido a presión
- L7050,000 horas
- Tipo de lámparaLED
- Color claroBlanco
- Longevidad50,000 horas
- Salida de lúmenes1,440 lm
- Estilo de montajetecho
- Número de lámparas1
- Vatio de sustitución26W CFL / 100W HID
- Voltaje120 - 277 V
Descripción general
- Carcasa de aluminio fundido a presión de alta resistencia y tornillo “On Guard”, .75” Soportes roscados NPS.
- CSA: lista para ubicaciones húmedas: ANSI/UL 1598, 8750; compartimento LED sellado IP65 .
- Acabado de pintura en polvo gris texturizada sobre recubrimiento de conversión de cromato.
- Colores personalizados disponibles a solicitud.
- Lente de globo de vidrio transparente estándar. Globo de vidrio esmerilado opcional disponible.
- Montaje en superficie en pared o techo.
- Placas de aluminio.
- Controlador electrónico, 120-277V, 50/60Hz; menos del 20% THD y PF>0.90. Protección interna estándar contra sobretensiones 2k.
- 0-10V Estándar de atenuación para un rango de atenuación del 100% al 10%; la corriente de fuente de atenuación es de 150 microamperios.