Especificaciones
Dimensiones
- Altura6.3000 pulg.
- Longitud8.1000 pulg.
- Ancho10.4000 pulg.
Detalles
- CertificaciónNEMA 4X, IP66IK10UL1598UL1598AUL844CSA C22.2 N.o 137/N.o 250.0Class I, División 1, Grupos C, DClase I, División 2, Grupos A,B,C,DClase II, División 1, Grupos E,F,GClase II, División 2, Grupos F,GClase IIIUbicaciones marinas y húmedasIECEXATEX
- Índice de representación del color80+ CRI
- Salida de lúmenes7,800 lm
- Voltaje120 - 277 V, 227 - 480 V
Descripción general
- Esta luminaria se puede utilizar como luz focal, luz empotrada, luz de túnel, luz de montaje alto, luz de inundación y paquete de pared para iluminación general en ubicaciones peligrosas.