Motion
AL-JI-C-C1D1-150-8-50-U

Abaco Lighting
AL-JI-C-C1D1-150-8-50-U

Luz de zona peligrosa - 120 - 277 v, 227 - 480 V, salida de lúmenes de 21,000 lm
Artículo MI #15027714
No. Fabricante AL-JI-C-C1D1-150-8-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Abaco Lighting
AL-JI-C-C1D1-150-8-50-U

Luz de zona peligrosa - 120 - 277 v, 227 - 480 V, salida de lúmenes de 21,000 lm
Artículo MI #15027714
No. Fabricante AL-JI-C-C1D1-150-8-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    13.4000 pulg.
  • Longitud
    16.0000 pulg.
  • Ancho
    16.0000 pulg.

Detalles

  • Certificación
    NEMA 4X, IP66IK10UL1598UL1598AUL844CSA C22.2 N.o 137/N.o 250.0Class I, División 1, Grupos C, DClase I, División 2, Grupos A,B,C,DClase II, División 1, Grupos E,F,GClase II, División 2, Grupos F,GClase IIIUbicaciones marinas y húmedasIECEXATEX
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Salida de lúmenes
    21,000 lm
  • Voltaje
    120 - 277 V, 227 - 480 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-JI-C-C1D1-150-8-50-U LUCES LED DE ÁREA
  • Alta eficacia: hasta 140 lm/w
  • CRI > 80
  • Montaje en superficie e instalaciones colgantes
  • Óptica ancha y estrecha para una iluminación uniforme
  • Aluminio sin cobre
  • Alta resistencia a la vibración

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo