Motion
AL-JI-H4N-C1D1-60-8-50-U

Abaco Lighting
AL-JI-H4N-C1D1-60-8-50-U

Luz de zona peligrosa - 120 - 277 v, 227 - 480 V, salida de lúmenes de 8,400 lm
Artículo MI #15027730
No. Fabricante AL-JI-H4N-C1D1-60-8-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Abaco Lighting
AL-JI-H4N-C1D1-60-8-50-U

Luz de zona peligrosa - 120 - 277 v, 227 - 480 V, salida de lúmenes de 8,400 lm
Artículo MI #15027730
No. Fabricante AL-JI-H4N-C1D1-60-8-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.8000 pulg.
  • Longitud
    9.4900 pulg.
  • Ancho
    47.2000 pulg.

Detalles

  • Certificación
    NEMA 4X, IP66IK10UL1598UL1598AUL844CSA C22.2 N.o 137/N.o 250.0Class I, División 1, Grupos C, DClase I, División 2, Grupos A,B,C,DClase II, División 1, Grupos E,F,GClase II, División 2, Grupos F,GClase IIIUbicaciones marinas y húmedasIECEXATEX
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Salida de lúmenes
    8,400 lm
  • Voltaje
    120 - 277 V, 227 - 480 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-JI-H4N-C1D1-60-8-50-U LUCES LED DE ÁREA
  • Temperatura de funcionamiento -40 F a 140 F.
  • LED SMT de alta calidad y controlador Meanwell.
  • Diseño ligero de aluminio para aeronaves.
  • Alta resistencia a los impactos y alta resistencia a los impactos.
  • Tres puntos de entrada del cable de conexión.
  • Placa LED y controladores reemplazables.
  • Caja de conexiones integrada para el conductor con respaldo de emergencia.
  • Función atenuable y de reserva de batería disponible.
  • Tratamiento de apariencia de recubrimiento en polvo de clasificación marina.
  • Batería de reserva de emergencia hasta 3 horas.
  • Varias formas de instalación para diferentes aplicaciones.
  • Lente de vidrio o vidrio con lente de policarbonato para aumentar el ángulo del haz.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo