Especificaciones
Dimensiones
- Altura5.2200 pulg.
- Longitud5.5000 pulg.
- Ancho46.1000 pulg.
Detalles
- CertificaciónNEMA 4X, IP66IK10UL1598UL1598AUL844CSA C22.2 N.o 137/N.o 250.0Class I, División 1, Grupos C, DClase I, División 2, Grupos A,B,C,DClase II, División 1, Grupos E,F,GClase II, División 2, Grupos F,GClase IIIUbicaciones marinas y húmedasIECEXATEX
- Índice de representación del color80+ CRI
- Salida de lúmenes16,800 lm
- Voltaje120 - 277 V, 227 - 480 V
Descripción general
- Alta eficacia: hasta 140 lm/p.
- Controlador de tensión (U:120 - 277 V / HV: 277 – 840 V / CC: 12 – 48 V)
- CRI > 80
- Montaje en superficie e instalaciones colgantes.
- Óptica ancha y estrecha para una iluminación uniforme.
- Aluminio sin cobre.
- Alta resistencia a las vibraciones.