Especificaciones
Detalles
- ColorBlanco
- Material de la carcasaPolicarbonato
- Tecnología de iluminaciónLED
- Color del mensajeNA
- FuncionamientoCA
- Tipos de productosLuz de emergencia
- Voltaje120 V / 277 V
Descripción general
- LED rojos o verdes ultrabrillantes, de gran duración y eficiencia energética.
- Voltaje dual 120/277 . Luz indicadora LED de "encendido" de velocidad de carga/alimentación e interruptor pulsador de prueba para pruebas obligatorias de cumplimiento de códigos.
- Batería NiCd recargable de 4.8V de larga duración y sin mantenimiento (solo modelos EM).
- El interruptor de transferencia de estado sólido interno conecta automáticamente la batería interna a la placa LED para una iluminación de emergencia de 90 minutos como mínimo
- Cargador de dos velocidades de estado sólido totalmente automático que inicia la carga de la batería para recargar una batería descargada en 24 horas.
- Se proporcionan accesorios de montaje para montaje en pared en superficie posterior. 5VA policarbonato ignífugo estabilizado con rayos UV en acabado blanco, negro o gris.
- Lente transparente de policarbonato resistente a los impactos y con estabilización UV.
- Carcasa resistente a la corrosión con junta de silicona de grado de ingeniería.
- Pistones suministrados para aplicaciones de alimentación de conductos.
- Indicadores direccionales Chevron EZ extraíbles.