Motion
S3700-WB

Brady
S3700-WB

Impresora BradyPrinter S3700 multicolor, impresora de etiquetas y carteles cortados, Wi-Fi y Bluetooth
Artículo MI #15030410
No. Fabricante S3700-WB
Precio2,586.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
S3700-WB

Impresora BradyPrinter S3700 multicolor, impresora de etiquetas y carteles cortados, Wi-Fi y Bluetooth
Artículo MI #15030410
No. Fabricante S3700-WB
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
Precio promocional
Su precio$2,586.75/cada uno(Precio de la lista 6,966.98 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pantalla
    6.11 x 3.42 pulg.
  • Altura
    18.110 pulg.
  • Longitud
    23.622 pulg.
  • Longitud máxima de la etiqueta impresa
    8.3 pies
  • Ancho máximo de etiqueta/cinta
    4 pulg.
  • Ancho máximo del revestimiento
    4.25 pulg.
  • Velocidad máxima de impresión
    5 pulg./s
  • Ancho máximo de impresión
    4 pulg.
  • Longitud mínima de la etiqueta
    0.5 pulg.
  • Peso
    36.9 lb
  • Ancho
    19.685 pulg.

Detalles

  • Accesorios
    Hisopos de limpieza, Mecanismo cortador, Limpiadores de medios, Estuche rodante, Bayeta, Cinta de transferencia, Cable USB
  • Aplicación
    • Seguimiento de activos •Etiquetado a temperatura fría •Etiquetado de componentes y equipos •Etiquetado eléctrico •Identificación de instalaciones •Identificación general •Identificación de comunicaciones peligrosas •Etiquetado de tubos y válvulas 5S •Etiquetado de tuberías y válvulas •Identificación de seguridad •Identificación de seguridad •Etiquetado de indicación de temperatura •Etiquetado de códigos de barras •Etiquetado de salida y salida •Etiquetado de suelos •Etiquetado de procesos de alimentación y bebidas •Etiquetado de hospitales y atención sanitaria •Etiquetado de inventarios e inspecciones •Etiquetado temporal •Etiquetado de almacenes
  • Baterías incluidas
    No
  • Capacidad de impresión en color
    Multicolor
  • Resolución de pantalla
    1024 x 800 píxeles
  • Tipo de visualización
    Pantalla táctil LCD en color
  • Incluye
    (1) Software de identificación de instalaciones y seguridad de la estación de trabajo Brady (BWS-SFIDS-NA-EM), (1) Kit de limpieza (PCK-6), (1) Ratón, (1) Cable de alimentación, (1) Guía de inicio rápido, (1) Impresora de instalaciones y seguridad S3700 , (1) Cable USB, (1) Unidad flash USB
  • Máximo de etiquetas por día
    600
  • RAM de memoria
    512 MB
  • Voltaje de la fuente de alimentación
    110 - 240 V
  • Tecnología de impresión
    Transferencia térmica

Descripción general

Descripción del fabricante
IMPRESORA S3700-WB S3700 CON WIFI/BLUETOOTH
  • Calidad profesional
  • Experiencia premium
  • Imprime imágenes en color, corta formas y deja que los usuarios se acerquen e impriman con la impresora de etiquetas y señales de corte y multicolor BradyPrinter S3700
  • Ponga el color en el centro de su etiquetado para obtener imágenes que realmente destaquen, incluidas etiquetas de seguridad, imágenes Lean, etiquetas de bloqueo y etiquetas de trabajo en proceso
  • Cree formas, flechas, letras y mucho más con el cortador de trazador XY integrado que corta líneas rectas, curvas más suaves y puntos de conexión más estrechos
  • Capacita a cualquier usuario para que imprima como elija con plantillas integradas que ahorran tiempo, software de etiquetado intuitivo para PC y una aplicación móvil.
  • Solo tienes que tocar, imprimir e ir con las plantillas de etiquetas integradas preprogramadas, además de 600 códigos de barras y símbolos
  • Realiza tus trabajos de impresión en menos tiempo con cambios de cinta y material de 20 segundos más una velocidad de impresión de hasta 5 pulgadas por segundo
  • Apile marcadores de tuberías, empaquete varias formas por etiqueta y disfrute de la impresión directamente en la primera etiqueta para minimizar los residuos
  • Optimizado para cintas de panel de 1, 2 o 4 colores para multicolores fáciles de calibrar, sin enroscar ni desechar
  • La cinta de impresión dura hasta un 60 % más al funcionar independientemente del rollo de etiquetas para desperdiciar menos, imprimir más.

También puede gustarle