Motion
S3700-KIT-STARTER

Brady
S3700-KIT-STARTER

Impresora de etiquetas multicolor BradyPrinter S3700 con kit de materiales de etiquetas
Artículo MI #15030412
No. Fabricante S3700-KIT-STARTER
Precio8,431.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
S3700-KIT-STARTER

Impresora de etiquetas multicolor BradyPrinter S3700 con kit de materiales de etiquetas
Artículo MI #15030412
No. Fabricante S3700-KIT-STARTER
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
Su precio$8,431.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pantalla
    6.11 x 3.42 pulg.
  • Altura
    14.250 pulg.
  • Longitud
    21.000 pulg.
  • Longitud máxima de la etiqueta impresa
    8.3 pies
  • Ancho máximo de etiqueta/cinta
    4 pulg.
  • Ancho máximo del revestimiento
    4.25 pulg.
  • Velocidad máxima de impresión
    5 pulg./s
  • Ancho máximo de impresión
    4 pulg.
  • Longitud mínima de la etiqueta
    0.5 pulg.
  • Peso
    36.9 lb
  • Ancho
    17.100 pulg.

Detalles

  • Accesorios
    Hisopos de limpieza, Mecanismo cortador, Limpiadores de medios, Estuche rodante, Bayeta, Cinta de transferencia, Cable USB
  • Aplicación
    • Seguimiento de activos •Etiquetado de temperatura fría •Etiquetado de componentes y equipos •Etiquetado eléctrico •Identificación de instalaciones •Identificación general •Identificación de comunicaciones peligrosas •Etiquetado de tubos y válvulas 5S •Etiquetado de tuberías y válvulas •Identificación de seguridad •Identificación de seguridad •Etiquetado de indicación de temperatura •Etiquetado de almacenes •Etiquetado de salida y salida •Etiquetado de procesos de alimentos y bebidas •Etiquetado de inventarios e inspecciones •Etiquetado de hospitales y atención sanitaria •Etiquetado de códigos de barras
  • Baterías incluidas
    No
  • Capacidad de impresión en color
    Multicolor
  • Resolución de pantalla
    1024 x 800 píxeles
  • Tipo de visualización
    Pantalla táctil LCD en color
  • Incluye
    (1) 1.125" Continuous White Vinyl Label (B30C-1125-595-WT), (1) 2.25" Continuous White Vinyl Label (B30C-2250-595-WT), (1) 2.25" Continuous Yellow Vinyl Label (B30C-2250-595-YL, (1) 4" Continuous White Vinyl Label (B30C-4000-595-WT), (1) 4" Continuous Yellow Vinyl Label(B30C-4000-595-YL), (1) 4x6" White Vinyl Label (B30-25-595-BLNKWT), (1) Brady Workstation Safety and Facility ID Software (BWS-SFIDS-NA-EM), (1) Cleaning Kit (PCK-6), (1) Mouse, (1) OSHA DANGER Tags (B30-255-851-WHT), (1) Power Cord, (1) Quick Start Guide, (1) Red Ribbon Cartridge (B30-R10000-RD), (1) S3700 Safety and Facility Printer (S3700-WB), (1) USB Cord, (1) USB Flash Drive, (1) White Ribbon Cartridge (B30-R10000-WT), (2) Black Ribbon Cartridges (B30-R10000)
  • Máximo de etiquetas por día
    600
  • RAM de memoria
    512 MB
  • Voltaje de la fuente de alimentación
    110 - 240 V
  • Tecnología de impresión
    Transferencia térmica

Descripción general

Descripción del fabricante
S3700-KIT-STARTER S3700 IMPRESORA DE ETIQUETAS W
  • Prepárate para empezar a crear letreros y etiquetas con este práctico kit básico, perfecto para etiquetas de seguridad, elementos visuales Lean, etiquetas de bloqueo, etiquetas de trabajo en proceso y mucho más
  • Impresora optimizada para cintas de panel de 1, 2 o 4 colores para multicolores, fácil de calibrar, sin enhebrar ni desperdiciar (cinta de un solo color solo en el kit)
  • Cree formas, flechas, letras y mucho más con el cortador de trazador XY integrado que corta líneas rectas, curvas más suaves y puntos de conexión más estrechos
  • Realiza tus trabajos de impresión en menos tiempo con cambios de cinta y material de 20 segundos más una velocidad de impresión de hasta 5 pulgadas por segundo
  • Capacita a cualquier usuario para que imprima como elija con plantillas integradas que ahorran tiempo, software de etiquetado intuitivo para PC y una aplicación móvil.
  • Cree etiquetas de seguridad profesionales e impactantes agregando su información específica sobre peligros a estas etiquetas impresas y de escritura
  • La cinta adhesiva de etiquetas de vinilo permanente resistente y de bajo encogimiento All Weather con adhesivo ultraagresivo es ideal para casi cualquier superficie industrial
  • Menos residuos, imprime más con cintas de impresión que duran hasta un 60 % más al funcionar independientemente del rollo de etiquetas
  • El kit incluye las siguientes etiquetas y cintas: (1) B30C-4000-595-WT, (1) B30C-2250-595-WT, (1) B30C-1125-595-WT, (1) B30C-4000-595-YL, (1) B30C-2250-595-YL, (1) B30-25-595-BLNKWT, (1) B30-255-851-WHT, (2) B30-R10000, (1) B30-R10000-WT, (1) B30-R10000-RD.

También puede gustarle