Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pantalla6.11 x 3.42 pulg.
- Altura14.250 pulg.
- Longitud21.000 pulg.
- Longitud máxima de la etiqueta impresa8.3 pies
- Ancho máximo de etiqueta/cinta4 pulg.
- Ancho máximo del revestimiento4.25 pulg.
- Velocidad máxima de impresión5 pulg./s
- Ancho máximo de impresión4 pulg.
- Longitud mínima de la etiqueta0.5 pulg.
- Peso36.9 lb
- Ancho17.100 pulg.
Detalles
- AccesoriosHisopos de limpieza, Mecanismo cortador, Limpiadores de medios, Estuche rodante, Bayeta, Cinta de transferencia, Cable USB
- Aplicación• Seguimiento de activos •Etiquetado de temperatura fría •Etiquetado de componentes y equipos •Etiquetado eléctrico •Identificación de instalaciones •Identificación general •Identificación de comunicaciones peligrosas •Etiquetado de tubos y válvulas 5S •Etiquetado de tuberías y válvulas •Identificación de seguridad •Identificación de seguridad •Etiquetado de indicación de temperatura •Etiquetado de almacenes •Etiquetado de salida y salida •Etiquetado de procesos de alimentos y bebidas •Etiquetado de inventarios e inspecciones •Etiquetado de hospitales y atención sanitaria •Etiquetado de códigos de barras
- Baterías incluidasNo
- Capacidad de impresión en colorMulticolor
- Resolución de pantalla1024 x 800 píxeles
- Tipo de visualizaciónPantalla táctil LCD en color
- Incluye(1) etiqueta de poliéster amarillo continuo de 2.25" (B30C-2250-483YL-KT), (1) etiqueta de vinilo blanco continuo de 2.25" (B30C-2250-595-WT), (1) etiqueta de vinilo amarillo continuo de 2.25" (B30C-2250-595-YL), (1) etiqueta de poliéster magnético continuo de 2.5" (B30C-2500-509-WT), (1) 3.85x2,25" White Vinyl Label (B30-219-595-BLNKWT), (1) 4" Continuous Yellow Label (B30C-4000-595-YL), (1) 4" White Vinyl Continuous Label (B30C-4000-595-WT), (1) 4-Color Ribbon Cartridge (B30-R10000-KRYG-8), (1) 4.25" Continuous Magnetic Polyester Label (B30C-4250-509-WT), (1) Black Ribbon Cartridge (B30-R10000), (1) Blue Ribbon Cartridge (B30-R10000-BL), (1) Brady Workstation Safety and Facility ID Software (BWS-SFIDS-NA-EM), (1) Cleaning Kit (PCK-6), (1) Mouse, (1) Power Cord, (1) Quick Start Guide, (1) Red Ribbon Cartridge (B30-R10000-RD), (1) S3700 Safety and Facility Printer (S3700-WB), (1) USB Flash Drive, (1) White Ribbon Cartridge (B30-R10000-WT)
- Máximo de etiquetas por día600
- RAM de memoria512 MB
- Voltaje de la fuente de alimentación110 - 240 V
- Tecnología de impresiónTransferencia térmica
Descripción general
- Obtenga todo lo que necesita para crear fácilmente un lugar de trabajo visual con este kit de etiquetas Lean/5S
- Desde materiales hasta software, este kit le cubre
- Impresora optimizada para cintas de panel de 1, 2 o 4 colores para multicolores, fácil de calibrar, sin enhebrar ni desperdiciar (cinta de un solo color solo en el kit)
- Cree formas, flechas, letras y mucho más con el cortador de trazador XY integrado que corta líneas rectas, curvas más suaves y puntos de conexión más estrechos
- Realiza tus trabajos de impresión en menos tiempo con cambios de cinta y material de 20 segundos más una velocidad de impresión de hasta 5 pulgadas por segundo
- Capacita a cualquier usuario para que imprima como elija con plantillas integradas que ahorran tiempo, software de etiquetado intuitivo para PC y una aplicación móvil.
- Las etiquetas magnéticas reposicionables y la cinta adhesiva para suelos ToughStripe® imprimible son perfectas para el etiquetado de contenedores, el marcado de áreas y otras aplicaciones Lean/5S
- La cinta adhesiva de etiquetas de vinilo permanente resistente y de bajo encogimiento All Weather con adhesivo ultraagresivo es ideal para casi cualquier superficie industrial
- Menos residuos, imprime más con cintas de impresión que duran hasta un 60 % más al funcionar independientemente del rollo de etiquetas
- El kit incluye las siguientes etiquetas y cintas: (1) B30C-4000-595-WT, (1) B30C-2250-595-WT, (1) B30C-4000-595-YL, (1) B30C-2250-595-YL, (1) B30-219-595-BLNKWT, (1) B30C-2500-509-WT, (1) B30C-4250-509-WT, (1) B30C-2250-483YL-KT, (1) B30-R10000, (1) B30-R10000-WT, (1) B30-R10000-RD, (1) B30-R10000-BL, (1) B30-R10000-KRYG-8.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación