Motion
S3700-KIT-ARC

Brady
S3700-KIT-ARC

Kit de materiales para impresora de etiquetas multicolor BradyPrinter S3700 con etiqueta de arco eléctrico
Artículo MI #15030415
No. Fabricante S3700-KIT-ARC
Precio7,976.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
S3700-KIT-ARC

Kit de materiales para impresora de etiquetas multicolor BradyPrinter S3700 con etiqueta de arco eléctrico
Artículo MI #15030415
No. Fabricante S3700-KIT-ARC
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
Precio7,976.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pantalla
    6.11 x 3.42 pulg.
  • Altura
    8.000 pulg.
  • Longitud
    20.250 pulg.
  • Longitud máxima de la etiqueta impresa
    8.3 pies
  • Ancho máximo de etiqueta/cinta
    4 pulg.
  • Ancho máximo del revestimiento
    4.25 pulg.
  • Velocidad máxima de impresión
    5 pulg./s
  • Ancho máximo de impresión
    4 pulg.
  • Longitud mínima de la etiqueta
    0.5 pulg.
  • Peso
    36.9 lb
  • Ancho
    20.000 pulg.

Detalles

  • Accesorios
    Hisopos de limpieza, Mecanismo cortador, Limpiadores de medios, Estuche rodante, Bayeta, Cinta de transferencia, Cable USB
  • Aplicación
    • Seguimiento de activos •Etiquetado de temperatura fría •Etiquetado de componentes y equipos •Etiquetado eléctrico •Identificación de instalaciones •Identificación general •Identificación de comunicaciones peligrosas •Etiquetado de tubos y válvulas 5S •Etiquetado de tuberías y válvulas •Identificación de seguridad •Identificación de seguridad •Etiquetado de indicación de temperatura •Etiquetado de almacenes •Etiquetado de salida y salida •Etiquetado de procesos de alimentos y bebidas •Etiquetado de inventarios e inspecciones •Etiquetado de hospitales y atención sanitaria •Etiquetado de códigos de barras
  • Baterías incluidas
    No
  • Capacidad de impresión en color
    Multicolor
  • Resolución de pantalla
    1024 x 800 píxeles
  • Tipo de visualización
    Pantalla táctil LCD en color
  • Incluye
    (1) Etiqueta naranja continua de vinilo de 2.25" (B30C-2250-595-OR), (1) Etiquetas de vinilo ANSI ADVERTENCIA (B30-25-595-ANSIWA), (1) Software de seguridad e identificación de instalaciones de la estación de trabajo Brady (BWS-SFIDS-NA-EM), (1) Kit de limpieza (PCK-6), (1) Ratón, (1) Cable de alimentación, (1) Guía de inicio rápido, (1) Etiquetas de poliéster del panel elevado (B30EP-174-593-WT), (1) Impresora de seguridad e instalaciones S3700 (S3700-WB), (1) Unidad flash USB, (2) Cartuchos de cinta negra (B30-R10000)
  • Máximo de etiquetas por día
    600
  • RAM de memoria
    512 MB
  • Voltaje de la fuente de alimentación
    110 - 240 V
  • Tecnología de impresión
    Transferencia térmica

Descripción general

Descripción del fabricante
IMPRESORA DE ETIQUETAS S3700-KIT-ARC S3700 CON ARCO
  • Elimina las conjeturas del etiquetado de arco eléctrico con este práctico kit de inicio: rellena los diseños de etiquetas con plantillas integradas sencillas, coloca etiquetas duraderas e imprime aciertos
  • Impresora optimizada para cintas de panel de 1, 2 o 4 colores para multicolores, fácil de calibrar, sin enhebrar ni desperdiciar (cinta de un solo color solo en el kit)
  • Cree formas, flechas, letras y mucho más con el cortador de trazador XY integrado que corta líneas rectas, curvas más suaves y puntos de conexión más estrechos
  • Realiza tus trabajos de impresión en menos tiempo con cambios de cinta y material de 20 segundos más una velocidad de impresión de hasta 5 pulgadas por segundo
  • Capacita a cualquier usuario para que imprima como elija con plantillas integradas que ahorran tiempo, software de etiquetado intuitivo para PC y una aplicación móvil.
  • Etiquetas adhesivas de vinilo permanentes duraderas y de baja contracción para todo clima con cabezal ANSI WARNING que durarán y le ayudarán a mantener el cumplimiento
  • Las etiquetas de panel elevado están diseñadas para la identificación de paneles de conexión, pulsadores externos, interruptores y puntos de conexión internos
  • Menos residuos, imprime más con cintas de impresión que duran hasta un 60 % más al funcionar independientemente del rollo de etiquetas
  • El kit incluye las siguientes etiquetas y cintas: (1) B30-25-595-ANSIWA, (1) B30EP-174-593-WT, (1) B30C-2250-595-OR, (2) B30-R10000.