Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pantalla6.11 x 3.42 pulg.
- Altura14.250 pulg.
- Longitud21.000 pulg.
- Longitud máxima de la etiqueta impresa8.3 pies
- Ancho máximo de etiqueta/cinta4 pulg.
- Ancho máximo del revestimiento4.25 pulg.
- Velocidad máxima de impresión5 pulg./s
- Ancho máximo de impresión4 pulg.
- Longitud mínima de la etiqueta0.5 pulg.
- Peso36.9 lb
- Ancho17.100 pulg.
Detalles
- AccesoriosHisopos de limpieza, Mecanismo cortador, Limpiadores de medios, Estuche rodante, Bayeta, Cinta de transferencia, Cable USB
- Aplicación• Seguimiento de activos •Etiquetado de temperatura fría •Etiquetado de componentes y equipos •Etiquetado eléctrico •Identificación de instalaciones •Identificación general •Identificación de comunicaciones peligrosas •Etiquetado de tubos y válvulas 5S •Etiquetado de tuberías y válvulas •Identificación de seguridad •Identificación de seguridad •Etiquetado de indicación de temperatura •Etiquetado de almacenes •Etiquetado de salida y salida •Etiquetado de procesos de alimentos y bebidas •Etiquetado de inventarios e inspecciones •Etiquetado de hospitales y atención sanitaria •Etiquetado de códigos de barras
- Baterías incluidasNo
- Capacidad de impresión en colorMulticolor
- Resolución de pantalla1024 x 800 píxeles
- Tipo de visualizaciónPantalla táctil LCD en color
- Incluye(1) Etiquetas de vinilo verde continuo de 2.25" (B30C-2250-595-GN), (1) Etiquetas de vinilo rojo continuo de 2.25" (B30C-2250-595-RD), (1) Etiqueta de vinilo continuo de 2.25" (B30C-2250-595-YL), (1) Etiquetas de vinilo azul continuo de 2.25" (B30C-2250-595-BL), (1) Etiquetas de vinilo azul continuo de 4" (B30C-4000-595-BL), (1) Etiquetas de vinilo verde continuo de 4" (B30C-4000-595-GN), (1) Vinilo rojo continuo de 4" (B30C-4000-595-RD), (1) Etiquetas de vinilo blanco continuo de 4" (B30C-4000-595-WT), (1) Etiquetas de vinilo amarillo continuo de 4" (B30C-4000-595-YL), (1) Cartucho de cinta negro (B30-R10000), (1) Software de seguridad e identificación de instalaciones de la estación de trabajo Brady (BWS-SFIDS-NA-EM), (1) Kit de limpieza (PCK-6), (1) Ratón, (1) Cable de alimentación, (1) Guía de inicio rápido, (1) Impresora de seguridad e instalaciones S3700 (S3700-WB), (1) Cable USB, (1) Unidad flash USB, (3) Cartuchos de cinta blancos (B30-R10000-WT)
- Máximo de etiquetas por día600
- RAM de memoria512 MB
- Voltaje de la fuente de alimentación110 - 240 V
- Tecnología de impresiónTransferencia térmica
Descripción general
- Los proyectos de marcado de tuberías nunca han sido tan fáciles gracias a este práctico kit de inicio, completo con los colores estándar ANSI que necesita y una solución de impresión bajo demanda sin problemas
- Impresora optimizada para cintas de panel de 1, 2 o 4 colores para multicolores, fácil de calibrar, sin enhebrar ni desperdiciar (cinta de un solo color solo en el kit)
- Cree formas, flechas, letras y mucho más con el cortador de trazador XY integrado que corta líneas rectas, curvas más suaves y puntos de conexión más estrechos
- Realiza tus trabajos de impresión en menos tiempo con cambios de cinta y material de 20 segundos más una velocidad de impresión de hasta 5 pulgadas por segundo
- Capacita a cualquier usuario para que imprima como elija con plantillas integradas que ahorran tiempo, software de etiquetado intuitivo para PC y una aplicación móvil.
- Solo tienes que tocar, imprimir e ir con las plantillas de etiquetas integradas preprogramadas, además de 600 códigos de barras y símbolos
- La cinta adhesiva de etiquetas de vinilo permanente duradera y de bajo encogimiento para todo tipo de condiciones meteorológicas con adhesivo ultraagresivo es ideal para etiquetar tuberías en interiores y exteriores
- Menos residuos, imprime más con cintas de impresión que duran hasta un 60 % más al funcionar independientemente del rollo de etiquetas
- El kit incluye las siguientes etiquetas y cintas: (1) B30C-4000-595-YL, (1) B30C-2250-595-YL, (1) B30C-4000-595-GN, (1) B30C-2250-595-GN, (1) B30C-4000-595-RD, (1) B30C-2250-595-RD, (1) B30C-4000-595-BL, (1) B30C-2250-595-BL, (1) B30C-4000-595-WT, (1) B30-R10000, (3) B30-R10000-WT.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación