Motion
S3700-M611-KIT

Brady
S3700-M611-KIT

Kit de materiales de impresora de etiquetas multicolor BradyPrinter S3700 Plus M611
Artículo MI #15030417
No. Fabricante S3700-M611-KIT
Precio10,421.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
S3700-M611-KIT

Kit de materiales de impresora de etiquetas multicolor BradyPrinter S3700 Plus M611
Artículo MI #15030417
No. Fabricante S3700-M611-KIT
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
Precio10,421.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pantalla
    6.11 x 3.42 pulg.
  • Altura
    14.250 pulg.
  • Longitud
    21.000 pulg.
  • Longitud máxima de la etiqueta impresa
    8.3 pies
  • Ancho máximo de etiqueta/cinta
    4 pulg.
  • Ancho máximo del revestimiento
    4.25 pulg.
  • Velocidad máxima de impresión
    5 pulg./s
  • Ancho máximo de impresión
    4 pulg.
  • Longitud mínima de la etiqueta
    0.5 pulg.
  • Peso
    36.9 lb
  • Ancho
    17.125 pulg.

Detalles

  • Accesorios
    Hisopos de limpieza, Mecanismo cortador, Limpiadores de medios, Estuche rodante, Bayeta, Cinta de transferencia, Cable USB
  • Aplicación
    • Seguimiento de activos •Etiquetado de temperatura fría •Etiquetado de componentes y equipos •Etiquetado eléctrico •Identificación de instalaciones •Identificación general •Identificación de comunicaciones peligrosas •Etiquetado de tubos y válvulas 5S •Etiquetado de tuberías y válvulas •Identificación de seguridad •Identificación de seguridad •Etiquetado de indicación de temperatura •Etiquetado de almacenes •Etiquetado de salida y salida •Etiquetado de procesos de alimentos y bebidas •Etiquetado de inventarios e inspecciones •Etiquetado de hospitales y atención sanitaria •Etiquetado de códigos de barras
  • Baterías incluidas
    No
  • Capacidad de impresión en color
    Multicolor
  • Resolución de pantalla
    1024 x 800 píxeles
  • Tipo de visualización
    Pantalla táctil LCD en color
  • Incluye
    M611 Bluetooth Label Printer (M611), (1) 0.5" Continuous White Vinyl Labels (M6C-500-595-WT), (1) 0.5" Continuous Yellow Vinyl Labels (M6C-500-595-YL), (1) 1" Continous White Vinyl Labels (M6C-1000-595-WT), (1) 1" Continuous Yellow Vinyl Labels (M6C-1000-595-YL), (1) 2.25" Continous White Vinyl Labels (B30C-2250-595-WT), (1) 2.25" Continous Yellow Vinyl Labels (B30C-2250-595-YL), (1) 4" Continous Yellow Vinyl Labels (B30C-4000-595-YL), (1) 4" Continuous White Vinyl Labels (B30C-4000-595-WT), (1) Brady Workstation Safety and Facility ID Software (BWS-SFIDS-NA-EM), (1) Cleaning Kit (PCK-6), (1) Mouse, (1) Power Cord, (1) Quick Start Guide, (1) S3700 Safety and Facility Printer (S3700-WB), (1) USB Cord, (1) USB Flash Drive, (2) Black Ribbon Cartirdges (M61-R10010), (2) Black Ribbon Cartridges (B30-R10000)
  • Máximo de etiquetas por día
    600
  • RAM de memoria
    512 MB
  • Voltaje de la fuente de alimentación
    110 - 240 V
  • Tecnología de impresión
    Transferencia térmica

Descripción general

Descripción del fabricante
S3700-M611-KIT S3700 IMPRESORA DE ETIQUETAS PLUS
  • Dos innovadoras impresoras Brady en un increíble kit: lleva tu etiquetado a cada rincón de tus instalaciones, facilita los flujos de trabajo y aumenta la productividad
  • Imprime hasta 4 pulgadas
  • amplios elementos visuales multicolor de hasta 5 pulgadas
  • por segundo más formas y letras cortadas con la impresora de etiquetas y señales de corte y multicolor BradyPrinter S3700
  • El S3700 permite a cualquier usuario crear de la forma que elija con plantillas de etiquetas integradas que ahorran tiempo, software de etiquetado intuitivo para PC y una aplicación móvil.
  • Obtenga más flexibilidad sobre el terreno con la impresora de etiquetas M611 : almacene más de 1,000 etiquetas en el instrumento, acceda a los archivos más fácilmente e imprima de varias formas
  • El M611 le permite crear, compartir e imprimir etiquetas de hasta 2" de ancho a una velocidad de impresión de 2" por segundo en cualquier lugar y en cualquier momento
  • La cinta adhesiva de etiquetas de vinilo permanente resistente y de bajo encogimiento para todo clima con adhesivo ultraagresivo es ideal para etiquetar tuberías
  • Menos residuos, imprima más con R10000 cintas de impresión para las impresoras de la serie B30 que duran hasta un 60 % más al funcionar independientemente del rollo de etiquetas
  • La cinta de la serie R10000 para impresoras M6 se desliza en la dirección siempre correcta y crea texto duradero
  • El kit incluye las siguientes etiquetas y cintas: (1) B30C-4000-595-WT, (1) B30C-4000-595-YL, (1) B30C-2250-595-WT, (1) B30C-2250-595-YL, (2) B30-R10000, (1) M6C-1000-595-WT, (1) M6C-1000-595-YL, (1) M6C-500-595-WT, (1) M6C-500-595-YL, (2) M61-R10010.

También puede gustarle