Especificaciones
Dimensiones
- Grosor22 mil
- Ancho4 pulg.
Detalles
- Tipo de adhesivoGoma
- ColorAmarillo
- Uso en interiores o exterioresInterior
- MaterialPoliéster
- Tipo de materialPoliéster
- PatrónSólido
- Tipo de productoCinta adhesiva de seguridad y marcado de suelos con adhesivo
- Rango de temperatura50 °F - 140 °F
Descripción general
- Construido más fuerte, dura más en suelos industriales difíciles
- La cinta adhesiva de marcado de suelos ToughStripe® Max está diseñada específicamente para mantener su suelo en zonas de montacargas y tráfico pesado
- 50 % más fina que la versión anterior de ToughStripe Max y el doble de resistente que la cinta de vinilo de grosor similar
- El perfil más fino y el verdadero adhesivo de borde a borde minimizan los puntos de recogida
- El material de poliéster sin plastificante (PETG) es más rígido que el vinilo
- Cada capa se selecciona a mano, se somete a pruebas de presión y se fabrica específicamente para proteger los colores y superar a la competencia
- El diseño de aislamiento de daños mantiene la cinta intacta durante más tiempo al evitar roturas, hendiduras y desgarros
- El acabado mate proporciona un excelente contraste de color para una visibilidad clara bajo cualquier iluminación
- La construcción compacta da como resultado un rollo más pequeño y ligero
- Puede ser instalado fácilmente por una persona con herramientas mínimas y es compatible con el aplicador de cinta adhesiva para suelos ToughStripe®
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación