Motion
177022

Brady
177022

Cinta adhesiva de marcado de suelo PETG 2 in An x 100 ft L Verde
Artículo MI #15030426
No. Fabricante 177022
Precio213.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
177022

Cinta adhesiva de marcado de suelo PETG 2 in An x 100 ft L Verde
Artículo MI #15030426
No. Fabricante 177022
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
Su precio$213.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor
    22 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Verde
  • Uso en interiores o exteriores
    Interior
  • Material
    Poliéster
  • Tipo de material
    Poliéster
  • Patrón
    Sólido
  • Tipo de producto
    Cinta adhesiva de seguridad y marcado de suelos con adhesivo
  • Rango de temperatura
    50 °F - 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
177022 CINTA DE MARCADO DE SUELOS 2 PULG. X 100FT G
  • Construido más fuerte, dura más en suelos industriales difíciles
  • La cinta adhesiva de marcado de suelos ToughStripe® Max está diseñada específicamente para mantener su suelo en zonas de montacargas y tráfico pesado
  • 50 % más fina que la versión anterior de ToughStripe Max y el doble de resistente que la cinta de vinilo de grosor similar
  • El perfil más fino y el verdadero adhesivo de borde a borde minimizan los puntos de recogida
  • El material de poliéster sin plastificante (PETG) es más rígido que el vinilo
  • Cada capa se selecciona a mano, se somete a pruebas de presión y se fabrica específicamente para proteger los colores y superar a la competencia
  • El diseño de aislamiento de daños mantiene la cinta intacta durante más tiempo al evitar roturas, hendiduras y desgarros
  • El acabado mate proporciona un excelente contraste de color para una visibilidad clara bajo cualquier iluminación
  • La construcción compacta da como resultado un rollo más pequeño y ligero
  • Puede ser instalado fácilmente por una persona con herramientas mínimas y es compatible con el aplicador de cinta adhesiva para suelos ToughStripe®